ELKO - Avainkytkin ELKO RS16 - AK 10A/250V/IP44 UPR val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koskettimen toteutustapa - hidaskosketin
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 2
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7020160553201
Sähkönumero
2104742
Toimittajan tuotenumero
EKO05532
Tukkuerä
5
Koskettimen toteutustapa:
hidaskosketin
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
2
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Pakkotoiminen avautuminen:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
kyllä
Ristiinjohdotuksen valvontamahdollisuus:
ei
Tilanäyttö:
kyllä
Nimelliskäyttövirta AC12, 220 V:
3 A
Nimelliskäyttövirta AC12, 125 V:
3 A
Nimelliskäyttövirta AC12, 24 V:
3 A
Nimelliskäyttövirta DC-12, 24 V:
3 A
Lisäpainikkeiden määrä:
0
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:
ei ole
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Avaimella ohjattava kytkin
- 10A, 250V, -0-, sulkeutuva kosketin.
- Käyttö avaimella. Avaimen saa pois sekä \"1\" että \"0\" asennossa.
- Toimitetaan peitelevyineen. Asennettavissa yhdistelmiin tai pinta-asennuskehykseen (33mm).
ELKO -tuote
Tutustu ELKO-sarjaan


