ELKO - Keskiölevy ELKO RS16 - 2XRJ45 VAL SUORA ACTASSI

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - RJ45

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Liitinten lukumäärä - 2

  • Materiaali - muovi

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7020160980205

Sähkönumero

7064309

Toimittajan tuotenumero

EKO09802

Tukkuerä

50

Käyttö:

RJ45

Asennustapa:

uppoasennus

Liitinten lukumäärä:

2

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

valkoinen

Kiskoilla/jatkoilla:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

56 mm

Laitteen korkeus:

56 mm

Kokoonpano:

peruselementti adapterilevyllä

Kiinnitysrengas:

ei

Pölysuojakannella:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Liitäntäsuunta:

suora

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoitusalueen

Merkinnällä:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Moduulien lukumäärä:

1

Vedonpoistin:

ei

Suojatut väylät:

ei

Suojattu kotelointi:

ei

Eristetty ruuviliitos:

ei

Valolla:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Eristetyt liittimet:

ei

LisätietojaLiittimien kiinnitysrenkaat pitää hankkia erikseen. Esim7200410 Lisätietoja
Liittimien kiinnitysrenkaat pitää hankkia erikseen. Esim 7200410

ELKO -tuote

Tutustu ELKO-sarjaan