ELKO - Kytkin ELKO One - 2+1/16A/IP21 UKR VAL

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kytkentätapa:

muu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2-napainen kytkin
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotristikytkin
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvaihtokytkin

Väri:

valkoinen

Vipujen määrä:

2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1

Merkintätila/-pinta:

kyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Käyttötapa - keinuvipu/painike

  • Kytkentätapa - muu

  • Väri - valkoinen

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7020160500403

Sähkönumero

2104638

Toimittajan tuotenumero

EKO50040

Tukkuerä

5

Asennustapa:

uppoasennus

Käyttötapa:

keinuvipu/painike

Kytkentätapa:

muu

Väri:

valkoinen

Halogeeniton:

kyllä

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Materiaali:

muovi

Nimellisvirta:

10 A

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Laitteen syvyys:

30 mm

Vipujen määrä:

2

Kytkentävirta loistelampuille:

10 AX

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Painikekytkin:

ei

Asennuslevyllä:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9003

Merkintätila/-pinta:

kyllä

Valaisu:

ei

Valaistustoiminto:

muu

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP21

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Nimellisjännite:

250 V

Takaisinkytkentäliitin:

ei

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Lämmityskytkin:

ei

Pesukonekytkin:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

12 mm

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Kytkinlaitteen väri:

valkoinen

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

ELKO One 2+1-kytkin RL valkoinen ELKO One 2+1-kytkin RL valkoinen. Laitteessa on ruuviliittimet, joissa on johtimen sisäänkäynti sivulla. Sen nimellisjännite on 250 V AC. Sen nimellisvirta on 10 A. Uppoasennuksessa kojerasiaan voidaan tarvittaessa lisätä kiinnitys kiinnityspakkauksella. Kytkimen voi muuntaa painikkeeksi lisäämällä impulssijousi. ELKO-kytkimissä tämä on erityisen yksinkertaista, koska impulssijousta ei tarvitse ujuttaa kytkinkojeeseen, vaan jokaisessa vivussa on kaksi paikkaa impulssijouselle, vivun ylä- ja alaosassa. Sen nimellisjännite on 250 V AC ja nimellisvirta 10 A. Tuotteen mitat ovat (W) 71 mm x (K) 71 mm x (S) 30 mm. Se on valmistettu kierrätetystä polykarbonaatista (PC). Tuotteen väri on kirkkaan valkoinen (RAL 9003) ja se on mattapintainen. Se saavuttaa IP21-suojaustason IK07-iskulujuudella.

ELKO One valikoima kattaa sähköasennustarvikkeet, elektroniikkatuotteet ja datatuotteet sekä uppoasennukseen että pinta-asennukseen. ELKO One muotoilu on moderni ja siro, sileällä mattapintaisella viimeistelyllä. Sarja on kehitetty kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti käyttäen kierrätettyä muovia, kierrätettyä pakkausmateriaalia ja Cradle to Cradle -sertifioitua tuotantoa.

ELKO -tuote

Tutustu ELKO-sarjaan