ELKO - Kytkin ELKO RS16 - 2+1/16A/250V/IP21 UPR MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kytkentätapa:
2-napainen kytkinTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Käyttötapa - keinuvipu/painike
Kytkentätapa - 2-napainen kytkin
Väri - musta
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7020161400023
Sähkönumero
2104296
Toimittajan tuotenumero
EKO40002
Tukkuerä
5
Asennustapa:
uppoasennus
Käyttötapa:
keinuvipu/painike
Kytkentätapa:
2-napainen kytkin
Väri:
musta
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
muovi
Nimellisvirta:
10 A
Laitteen leveys:
84 mm
Laitteen korkeus:
84 mm
Laitteen syvyys:
29.5 mm
Vipujen määrä:
2
Kytkentävirta loistelampuille:
10 AX
Kokoonpano:
peruselementti kokopeitelevyllä
Painikekytkin:
ei
Asennuslevyllä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9005
Merkintätila/-pinta:
ei
Valaisu:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP21
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Nimellisjännite:
250 V
Takaisinkytkentäliitin:
ei
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Lämmityskytkin:
ei
Pesukonekytkin:
ei
Upotussyvyys:
11.5 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
40 mm
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Kytkinlaitteen väri:
musta
Kytkimiin (1-, 2-nap ja kytkin 6) voidaan asentaa merkkivaloyksikkö.
ELKO on pohjoismainen laatumerkki, joka on suunniteltu asentajan käteen. Malliston kytkimet ovat erityisen helppoja asentaa, mikä tehostaa ammattilaisen työtä. Valikoima on kattava niin teknisesti kuin sisustusmielessäkin, eli ELKO-tuotteiden avulla toteutat vaativimpienkin asiakkaiden toiveet.
Kätevän IP44-kehyksen (2104891) avulla muutat kuivan tilan kytkimet kosteisiin tiloihin sopiviksi käden käänteessä.
Lisäksi ELKO Plus -malliston kytkimet yhdessä kattavan kehysvalikoiman kanssa tarjoavat monenlaisia sisustusratkaisuja erilaisiin tarpeisiin. Plus-tuotteissa yhdistyvät hienosti ELKO:n tekniset ominaisuudet, hyvä asennettavuus ja moderni muotoilu.
Kaikki kytkimet ovat vähintään 16A ja 250V.
Teknisen nimen lyhenteet:
U = uppoasennus / P = pinta-asennus
K = keskiölevy / P = peitelevyllinen
J = jousiliittimet / R = ruuviliittimet (J/R = molemmat vaihtoehdot käytettävissä)
ELKO -tuote
Tutustu ELKO-sarjaan


