ELKO - Kytkin ELKO RS16 - 5/16A/250V/IP21 PPR MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kytkentätapa:
muuTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Käyttötapa - keinuvipu/painike
Kytkentätapa - muu
Väri - musta
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7020160400352
Sähkönumero
2004046
Toimittajan tuotenumero
EKO40035
Tukkuerä
5
Asennustapa:
pinta-asennus
Käyttötapa:
keinuvipu/painike
Kytkentätapa:
muu
Väri:
musta
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
muovi
Nimellisvirta:
16 A
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
84 mm
Laitteen syvyys:
28 mm
Vipujen määrä:
2
Kytkentävirta loistelampuille:
10 AX
Kokoonpano:
peruselementti kokopeitelevyllä
Painikekytkin:
ei
Asennuslevyllä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9005
Merkintätila/-pinta:
ei
Valaisu:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP21
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Nimellisjännite:
250 V
Takaisinkytkentäliitin:
ei
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Lämmityskytkin:
ei
Pesukonekytkin:
ei
Upotussyvyys:
28 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Kytkinlaitteen väri:
musta
Tuttu tuote nyt uudessa värissä, musta (RAL9005)!
Pinta-asennettavat kytkimet taustalevyllä, ruuviliittimin, IP 21
- 16A, 250V, -0-. Impulssijousen (20 043 95) käyttömahdollisuus.
- Kytkimiin (2 ja 6) voidaan asentaa merkkivaloyksikkö.
- Lyhenteet: PA = pinta-asennus, J = jousiliittimin.
ELKO on pohjoismainen laatumerkki, joka on suunniteltu asentajan käteen. Malliston kytkimet ovat erityisen helppoja asentaa, mikä tehostaa ammattilaisen työtä. Valikoima on kattava niin teknisesti kuin sisustusmielessäkin, eli ELKO-tuotteiden avulla toteutat vaativimpienkin asiakkaiden toiveet.
ELKO -tuote
Tutustu ELKO-sarjaan


