ELKO - Merkkivalokaluste ELKO RS16 - KEL/LED/230V/IP20 UPR VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Pintamateriaali - kiiltävä
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Materiaali - muovi
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7020160648907
Sähkönumero
2144734
Toimittajan tuotenumero
EKO06489
Tukkuerä
5
Asennustapa:
uppoasennus
Pintamateriaali:
kiiltävä
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Laitteen leveys:
84 mm
Laitteen korkeus:
84 mm
Laitteen syvyys:
44 mm
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kokoonpano:
täydellinen laite
Lampun väri:
keltainen
Lampunpidin:
ei ole
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Nimellisjännite:
230 V
Moduulien lukumäärä:
1
Sisältää lampun:
kyllä
Vilkkuvalolla:
ei
Kiinteä merkintä:
ei
Vaihdettavalla symbolilla:
ei
Painiketoiminto:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Lampun enimmäisteho:
4.5 W
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
18 mm
- Käyttämällä kojesuojusta ja IP44 -merkittyä peitelevyä (21 048 91) saadaan IP44 -luokitus.
- Sopii kaikkiin käyttökohteisiin. Sarjan vakiovarusteiset kuvut ovat matala/korkea/yövalo.
- Valonlähteenä on LED. Käyttöjännite: 12, 24V DC tai 230 V AC.
- Toimitetaan peitelevyineen, asennettavissa yhdistelmiin.

ELKO -tuote
Tutustu ELKO-sarjaan


