ELKO - Moottorinsäädin ELKO RS Nordic - 400HR 20-400W PP VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väri - valkoinen
Nimellisvirta - 2 A
Vaiheiden lukumäärä - 1
RAL-numero - 9003
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7020161301429
Sähkönumero
2610139
Toimittajan tuotenumero
EKO30142
Tukkuerä
5
Asennustapa:
uppoasennus
Väri:
valkoinen
Nimellisvirta:
2 A
Vaiheiden lukumäärä:
1
RAL-numero:
9003
Portaaton tehonsäätö:
kyllä
Portaitten määrä:
0
Kanneton peruselementti:
ei
Käyttötapa:
väännin/painike
Valaisu:
ei ole
Kytkinkontakti:
kyllä
Lämpötila-anturi:
ei
Korkeus:
84 mm
Leveys:
84 mm
Syvyys:
55 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
ELKO -tuote
Tutustu ELKO-sarjaan


