ELKO - Peitelevy ELKO One - 1-kehys MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Yksikköjen määrä - 1
Materiaali - muovi
Asennussuunta - vaaka ja pysty
Leveys - 87 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7020161500013
Sähkönumero
2104615
Toimittajan tuotenumero
EKO50001
Tukkuerä
10
Väri:
musta
Yksikköjen määrä:
1
Materiaali:
muovi
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Leveys:
87 mm
Kiinnitystapa:
puristus-/ruuvikiinnitys
Merkintäpaikka:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Korkeus:
87 mm
Syvyys:
10.5 mm
Asennuskehys:
ei
Uppoasennus:
kyllä
Soveltuu lattiarasialle:
ei
Soveltuu johtokanavalle:
ei
Soveltuu uppoasennukseen:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9005
Läpinäkyvä:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP21
ELKO One valikoima kattaa sähköasennustarvikkeet, elektroniikkatuotteet ja datatuotteet sekä uppoasennukseen että pinta-asennukseen. ELKO One muotoilu on moderni ja siro, sileällä mattapintaisella viimeistelyllä. Sarja on kehitetty kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti käyttäen kierrätettyä muovia, kierrätettyä pakkausmateriaalia ja Cradle to Cradle -sertifioitua tuotantoa.

ELKO -tuote
Tutustu ELKO-sarjaan


