ELKO - Peitelevy ELKO One - 5-kehys 2-pistorasialle MUS

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

musta

Yksikköjen määrä:

5

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - musta

  • Yksikköjen määrä - 5

  • Materiaali - muovi

  • Asennussuunta - vaaka ja pysty

  • Leveys - 371 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7020160500175

Sähkönumero

2104631

Toimittajan tuotenumero

EKO50017

Tukkuerä

10

Väri:

musta

Yksikköjen määrä:

5

Materiaali:

muovi

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Leveys:

371 mm

Kiinnitystapa:

puristus-/ruuvikiinnitys

Merkintäpaikka:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Korkeus:

117 mm

Syvyys:

5 mm

Asennuskehys:

ei

Uppoasennus:

kyllä

Soveltuu lattiarasialle:

ei

Soveltuu johtokanavalle:

ei

Soveltuu uppoasennukseen:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9005

Läpinäkyvä:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP21

ELKO One 5-kehys 2-pistorasialle musta ELKO One 5-kehys 2-pistorasialle musta. Tuotteen mitat ovat (W) 371 mm x (K) 117 mm x (S) 5 mm. Se on valmistettu kierrätetystä polykarbonaatista (PC). Tuotteen väri on musta (RAL 9005) ja se on mattapintainen. Se saavuttaa IP21-suojaustason.

ELKO One valikoima kattaa sähköasennustarvikkeet, elektroniikkatuotteet ja datatuotteet sekä uppoasennukseen että pinta-asennukseen. ELKO One muotoilu on moderni ja siro, sileällä mattapintaisella viimeistelyllä. Sarja on kehitetty kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti käyttäen kierrätettyä muovia, kierrätettyä pakkausmateriaalia ja Cradle to Cradle -sertifioitua tuotantoa.

ELKO

ELKO -tuote

Tutustu ELKO-sarjaan