ELKO - Peitelevy ELKO Plus - Matriisikehys 2x3 mus

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - musta

  • Yksikköjen määrä - 6

  • Materiaali - muovi

  • Asennussuunta - vaaka ja pysty

  • Leveys - 227 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7020160524409

Sähkönumero

2104148

Toimittajan tuotenumero

EKO05244

Tukkuerä

25

Väri:

musta

Yksikköjen määrä:

6

Materiaali:

muovi

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Leveys:

227 mm

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Merkintäpaikka:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Korkeus:

156 mm

Syvyys:

11 mm

Vaakayksiköiden määrä:

3

Pysty-yksiköiden määrä:

2

Asennuskehys:

ei

Uppoasennus:

kyllä

Soveltuu lattiarasialle:

ei

Soveltuu johtokanavalle:

ei

Soveltuu uppoasennukseen:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9005

Läpinäkyvä:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Elko Plus Matriisikehys 2x3 musta

ELKO Plus -sarjassa on inspiroiva valikoima erilaisia kehyksiä
  • Valkoisen, alumiinin ja mustan värisiä kehyksiä on saatavana aina viisiosaiseksi asti
  • Lisäksi saatavilla on värillisiä ”Dekor”-taustakehyksiä piristämään sisustusta
  • Ylelliset ”Option”-kehykset taas luovat modernia arvokkuutta aidoilla luonnonmateriaaleilla
  • Plus-sarjan jännittävät valokehykset parantavat käytettävyyttä hämärässä. Saatavana 1- ja 2-osaisena, sekä 2-pistorasialle

ELKO -tuote

Tutustu ELKO-sarjaan