ELKO - Peitelevy ELKO Plus - Matriisikehys 2x3 valk

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Yksikköjen määrä - 6
Materiaali - muovi
Asennussuunta - vaaka ja pysty
Leveys - 227 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7020160524201
Sähkönumero
2104157
Toimittajan tuotenumero
EKO05242
Tukkuerä
25
Väri:
valkoinen
Yksikköjen määrä:
6
Materiaali:
muovi
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Leveys:
227 mm
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Merkintäpaikka:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Korkeus:
156 mm
Syvyys:
11 mm
Vaakayksiköiden määrä:
3
Pysty-yksiköiden määrä:
2
Asennuskehys:
ei
Uppoasennus:
kyllä
Soveltuu lattiarasialle:
ei
Soveltuu johtokanavalle:
ei
Soveltuu uppoasennukseen:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
ELKO Plus -sarjassa on inspiroiva valikoima erilaisia kehyksiä
- Valkoisen, alumiinin ja mustan värisiä kehyksiä on saatavana aina viisiosaiseksi asti
- Lisäksi saatavilla on värillisiä ”Dekor”-taustakehyksiä piristämään sisustusta
- Ylelliset ”Option”-kehykset taas luovat modernia arvokkuutta aidoilla luonnonmateriaaleilla
- Plus-sarjan jännittävät valokehykset parantavat käytettävyyttä hämärässä. Saatavana 1- ja 2-osaisena, sekä 2-pistorasialle
ELKO -tuote
Tutustu ELKO-sarjaan


