ELKO - Peitelevy ELKO RS16 - 4-os.84mm val

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Yksikköjen määrä - 4

  • Materiaali - muovi

  • Asennussuunta - vaaka ja pysty

  • Leveys - 297 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7020160914309

Sähkönumero

2164134

Toimittajan tuotenumero

EKO09143

Tukkuerä

50

Väri:

valkoinen

Yksikköjen määrä:

4

Materiaali:

muovi

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Leveys:

297 mm

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Merkintäpaikka:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Korkeus:

84 mm

Syvyys:

10.5 mm

Vaakayksiköiden määrä:

4

Pysty-yksiköiden määrä:

1

Asennuskehys:

ei

Uppoasennus:

kyllä

Soveltuu lattiarasialle:

ei

Soveltuu johtokanavalle:

ei

Soveltuu uppoasennukseen:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9003

Läpinäkyvä:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Peitelevyt kytkimille sekä 1- ja 3-osaisille keskiölevyllisillepistorasioille- Kestomuovia. Keskiöaukotus 56x56mm, ulkomitta 84mm.Irroitettavat välisillat.

ELKO tarjoaa kattavan malliston erilaisia vaihtoehtoja kehyksiin. Ajattomien valkoisten lisäksi valikoimasta löytyvät erilaiset värit, materiaalit ja valokehykset vaativammillekin asiakkaille. Moniosaiset yhdistelmät voidaan toteuttaa myös halutulla tyylillä. Yhdistelmäkehysten välisillat irtoavat, joten kehysten käyttö on joustavaa.

RS16-kehykset ovat valkoisia (RAL9010) ja ne voidaan jakaa kolmeen ryhmään:

• 1-5-osaiset normaalit kehykset (korkeus 84mm, aukotus 56x56mm)
• 2-pistorasioiden yhdistelmäkehykset 1-4-osaisena (korkeus 115mm, aukotus 56x76mm)
• Vaakaan asennettavat 2-pistorasia ja 1-osaisten kojeiden yhdistelmäkehykset (2-pr + 1-4-kojetta)

Lisäksi inspiroiva ELKO Plus -mallisto tarjoaa kattavan valikoiman eri värejä ja materiaaleja kehyksiin. Kannattaa tutustua mm. hienoon Layer-kehysten valikoimaan!

ELKO -tuote

Tutustu ELKO-sarjaan