ELKO - Pistorasia ELKO RS16 - 2S/16A/250V/IP44 PR val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Laipan koko - muu
Pistokkeen kulma - vino
Väri - valkoinen
Nimellisvirta - 16 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7020160432209
Sähkönumero
2404707
Toimittajan tuotenumero
EKO04322
Tukkuerä
5
Malli / Tyyppi:
muu
Laipan koko:
muu
Pistokkeen kulma:
vino
Väri:
valkoinen
Nimellisvirta:
16 A
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Liitäntätapa:
ruuviliitos
RAL-numero:
9010
Napojen lukumäärä:
2
Nimellisjännite:
250 V
RS16 Pistorasia 2-osainen IP44 PA R
ELKO on pohjoismainen laatumerkki, joka on suunniteltu asentajan käteen. Malliston pistorasiat ovat turvallisia ja nopeita asentaa. Kattavan valikoiman avulla toteutat vaativimpienkin asiakkaiden toiveet käyttämällä ELKO-tuotteita.
Materiaalit ovat laadukkaita, muotoilu pehmeää ja värinä ajaton valkoinen (RAL9010). Kaikki pistorasiat ovat vähintään 16A ja 250V.
Kosteisiin tiloihin soveltuvan IP44 pistorasian kannet ovat kestävät ja kääntyvät kokonaan taakse.
Teknisen nimen lyhenteet:
U = uppoasennus / P = pinta-asennus
K = keskiölevy / P = peitelevyllinen
J = jousiliittimet / R = ruuviliittimet (J/R = molemmat vaihtoehdot käytettävissä)
ELKO on pohjoismainen laatumerkki, joka on suunniteltu asentajan käteen. Malliston pistorasiat ovat turvallisia ja nopeita asentaa. Kattavan valikoiman avulla toteutat vaativimpienkin asiakkaiden toiveet käyttämällä ELKO-tuotteita.
Materiaalit ovat laadukkaita, muotoilu pehmeää ja värinä ajaton valkoinen (RAL9010). Kaikki pistorasiat ovat vähintään 16A ja 250V.
Kosteisiin tiloihin soveltuvan IP44 pistorasian kannet ovat kestävät ja kääntyvät kokonaan taakse.
Teknisen nimen lyhenteet:
U = uppoasennus / P = pinta-asennus
K = keskiölevy / P = peitelevyllinen
J = jousiliittimet / R = ruuviliittimet (J/R = molemmat vaihtoehdot käytettävissä)
ELKO -tuote
Tutustu ELKO-sarjaan


