ELKO - Sulkutulppa ELKO RS16 - Peitetulppa datarasiaan musta

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
ELKO - Sulkutulppa ELKO RS16 - Peitetulppa datarasiaan musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - muu

  • Asennustapa - moduulikehikko

  • Materiaali - muovi

  • Väri - musta

  • Kiskoilla/jatkoilla - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7020160600271

Sähkönumero

7240350

Toimittajan tuotenumero

EKO60027

Tukkuerä

1

Käyttö:

muu

Asennustapa:

moduulikehikko

Materiaali:

muovi

Väri:

musta

Kiskoilla/jatkoilla:

ei

Kiinnitystapa:

kytkentä (pika)

Laitteen leveys:

16.5 mm

Laitteen korkeus:

20 mm

Kokoonpano:

muu

Kiinnitysrengas:

ei

Pölysuojakannella:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Liitäntäsuunta:

suora

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9005

Läpinäkyvä:

ei

Vedonpoistin:

ei

Suojatut väylät:

ei

Suojattu kotelointi:

ei

Eristetty ruuviliitos:

ei

Valolla:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Laitteen syvyys:

20 mm

Eristetyt liittimet:

ei

Peitetulppa datarasiaan, ELKO RS16, musta Peitetulppa datarasiaan, ELKO RS16, musta

ELKO -tuote

Tutustu ELKO-sarjaan