ELKO - Tarvike ELKO Plus - Valonsäät. osat valkohohde MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - puristus-/ruuvikiinnitys
Halogeeniton - kyllä
Käyttö - himmennin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7020160954404
Sähkönumero
2610005
Toimittajan tuotenumero
EKO09544
Tukkuerä
50
Väri:
musta
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
puristus-/ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Käyttö:
himmennin
Käyttötilan indikointi:
kyllä
Malli / Tyyppi:
sarja/lajitelma
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
RAL-numero (vastaava):
9005
Kohomerkintä (esteettömyys):
ei
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
Merkintäalueella:
ei
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Tuotepakkaus sisältää säätimen runkoon asennettavan LED-valonlähteen sekä keskiölevyn valorenkaalla. Varsinainen säädin ei sisälly toimitukseen.
Sopii ELKO Plus 315GLE säätimille: 2610010 (VAL), 2610023 (ALU) ja 2610028 (MUS).
ELKO -tuote
Tutustu ELKO-sarjaan


