ELKO - Valonsäädin ELKO Plus - LED 5-100W RCL UPK MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttötapa - väännin/painike
Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen
Asennustapa - uppoasennus
Nimellisjännitealue - 230...230 V
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7020160701411
Sähkönumero
2610097
Toimittajan tuotenumero
EKO07014
Tukkuerä
5
Käyttötapa:
väännin/painike
Kuorman tyyppi:
yleiskäyttöinen
Asennustapa:
uppoasennus
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Väri:
musta
Yksikköjen määrä:
1
Halogeeniton:
kyllä
Nimellisteho, resistiivinen kuorma:
5...200 W
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Materiaali:
muovi
Johtimen poikkipinta-ala:
1...2.5 mm²
Laitteen leveys:
86 mm
Laitteen korkeus:
86 mm
Laitteen syvyys:
49 mm
Kokoonpano:
peruselementti kokopeitelevyllä
Moduulien lukumäärä:
1
Sovellusohjaus (Bluetooth):
ei
Kruunuvalonsäädin:
kyllä
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Valaistustason muisti:
ei
Käytettävissä painikkeen kanssa:
ei
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:
ei
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:
ei
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:
ei
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:
ei
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:
ei
Minimikirkkaus hallittava:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9005
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP21
Taajuus:
50...50 Hz
Näennäisteho, induktiivinen kuorma:
5...150 VA
Näennäisteho, kapasitiivinen kuorma:
5...150 VA
Max. kytkentäteho LED:
100 W
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
27 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Monipuolisesti ja luotettavasti erilaisia kuormia säätävä LED-säädin (5-100VA) sopii myös hehkulampuille, halogeeneille ja elektronisille muuntajille. Voidaan ohjata erillisellä sivuohjaimella. Sisältää muistitoiminnon sekä lamppua suojaavan “soft start”-ominaisuuden.
Sopii tavalliseen kojerasiaan eikä vaadi nollajohdinta. Asennussyvyys 27 mm ja tuote voidaan asentaa myös pintakojerasiaan.
Kuormat:
• LED: 5-100VA RC (RL-tilassa 5-20VA)
• Hehkulamput: 5-200W
• Halogeenilamput 230V: 5-150W
• Rautasydänmuuntajat: 5-150VA
• Elektroniset muuntajat: 5-150VA
ELKO -tuote
Tutustu ELKO-sarjaan


