ELKO - Yövalo ELKO RS Nordic - YÖVALO 20mA/230V UPR VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Sisältää lampun - kyllä
Rungon väri - valkoinen
Lampunpidin - ei ole
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7020161301351
Sähkönumero
4121618
Toimittajan tuotenumero
EKO30135
Tukkuerä
5
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Sisältää lampun:
kyllä
Rungon väri:
valkoinen
Lampunpidin:
ei ole
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Pinta-asennus:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Suojuksen tyyppi:
muu
Suojuksen materiaali:
muu
Uppoasennus kojerasialla:
ei
Säädettävä:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Himmennys DALI:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Vaihdettava liitäntälaite:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Valonjako:
muu
Uppoasennus:
kyllä
Nimellisvirta-alue:
350...350 mA
Suojausluokka:
ei ole
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
kyllä
Leveys:
84 mm
Korkeus/syvyys:
84 mm
Pituus:
32 mm
Upotuspituus:
18 mm
Bluetooth -ohjattava:
ei
Kaapelointitapa:
päättyvä
Napojen lukumäärä:
2
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Nyt uudessa värissä, kirkkaan valkoinen RAL9003!
- Käyttämällä kojesuojusta ja IP44 -merkittyä peitelevyä (21 048 91) saadaan IP44 -luokitus.
- Toimitetaan peitelevyineen, asennettavissa yhdistelmiin.
- Käyttöjännite 12, 24 V AC/DC tai 230 V AC. Virrankulutus n. 20mA. LED-valojen elinaika 100 000 tuntia.
-Valon värilämpötila 11 000K
ELKO -tuote
Tutustu ELKO-sarjaan


