ELKO EP - Aikarele 2-veto 12-240VUC - SJR-2 2VK 16A K.12-240VUC

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1

  • Kytkentäteho hehkulamppu - 800 W

  • Kytkentäteho loistelamppu DUO - 0 VA

  • Kytkentäteho loistelamppu induktiivinen - 690 VA

  • Kytkentäteho loistelamppu rinnakkainen - 0 VA

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8595188117401

Sähkönumero

2707107

Toimittajan tuotenumero

SJR-2-UNI

Tukkuerä

10

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Kytkentäteho hehkulamppu:

800 W

Kytkentäteho loistelamppu DUO:

0 VA

Kytkentäteho loistelamppu induktiivinen:

690 VA

Kytkentäteho loistelamppu rinnakkainen:

0 VA

Aikarele kaks.vetohid. 2vk 16A k.12-240VUC

Kaksiporrasviiverele (2x vetohidastus), suurten kuormien, kuten lämmitys ja valaistus, portaittaiseen päällekytkentään. Porrastuksella estetään sähkönsyöttöön kohdistuvia suuria käynnistysvirtapiikkejä katkeamattoman sähkönsyötön varmistamiseksi.