ELKO EP - Aikarele monit. 12-240VUC - CRM-91H 1VK 16A 250VAC

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1

  • Kytkentäteho hehkulamppu - 800 W

  • Kytkentäteho loistelamppu DUO - 0 VA

  • Kytkentäteho loistelamppu induktiivinen - 690 VA

  • Kytkentäteho loistelamppu rinnakkainen - 0 VA

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8595188112420

Sähkönumero

2707111

Toimittajan tuotenumero

CRM-91H-UNI

Tukkuerä

10

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Kytkentäteho hehkulamppu:

800 W

Kytkentäteho loistelamppu DUO:

0 VA

Kytkentäteho loistelamppu induktiivinen:

690 VA

Kytkentäteho loistelamppu rinnakkainen:

0 VA

Aikarele monit. 1vk 16A k.12-240VUC

Aikarele monitoimii 1 x vaihtokosketin 16A kelajännite 12-240VUC,
  • 10 eri ajastustoimintoa valittavissa: vetohidastus (a), vetohipaisu (b), vilkkurele (c), vilkkurele, alitus pulssilla ( d), päästöhidastus (e), pulssin pidennys/lyhennys (f), pulssin pidennys laskevalta reunalta (g), veto/päästöhidastus (h), sysäysrele (i), pulssigeneraattori (j)
  • Ulkoinen ohjausmahdollisuus, liittimet A1-S
  • Pulssin pituus min 25 ms, maksimi ei rajoitettu
Katkaisukyky eri lamppukuormille:
  • Loisteputki AC5a, 230V/3A (690VA)
  • LED AC5a, ei sovellu
  • Hehkulamppu AC5b 800W