ELKO EP - Aikarele monit. 12-240VUC - CRM-93H 3VK 8A 250VAC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1
Kytkentäteho hehkulamppu - 800 W
Kytkentäteho loistelamppu DUO - 0 VA
Kytkentäteho loistelamppu induktiivinen - 345 VA
Kytkentäteho loistelamppu rinnakkainen - 0 VA
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8595188112468
Sähkönumero
2707112
Toimittajan tuotenumero
CRM-93H-UNI
Tukkuerä
10
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Kytkentäteho hehkulamppu:
800 W
Kytkentäteho loistelamppu DUO:
0 VA
Kytkentäteho loistelamppu induktiivinen:
345 VA
Kytkentäteho loistelamppu rinnakkainen:
0 VA
Aikarele monitoimi 3xvaihtokosketin 16A/8A kelajännite 12-240VUC


