ELKO EP - Aikarele monitoimi - CRM-9S-AC12-240 1s 12-240V

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toimintatapa - analoginen monitoiminen

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1

  • Korkeus - 64 mm

  • Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC

  • Kytkentäteho hehkulamppu - 0 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8595188116008

Sähkönumero

2707138

Toimittajan tuotenumero

CRM-9S-UNI

Tukkuerä

10

Toimintatapa:

analoginen monitoiminen

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Korkeus:

64 mm

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC

Kytkentäteho hehkulamppu:

0 W

Kytkentäteho loistelamppu DUO:

0 VA

Kytkentäteho loistelamppu induktiivinen:

0 VA

Kytkentäteho loistelamppu rinnakkainen:

0 VA

Aikarele monitoimi

Aikarele monitoimi CRM-9S 1s 0.7A 12-240VAC