ELKO EP - Aikarele monitoimi - PDR-2/A-UNI 2vk 16A 12-240V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toimintatapa - analoginen monitoiminen
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 3
Korkeus - 65 mm
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC/DC
Kytkentäteho hehkulamppu - 800 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8594030333044
Sähkönumero
2707150
Toimittajan tuotenumero
PDR-2A-UNI
Tukkuerä
0
Toimintatapa:
analoginen monitoiminen
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
3
Korkeus:
65 mm
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC/DC
Kytkentäteho hehkulamppu:
800 W
Kytkentäteho loistelamppu DUO:
0 VA
Kytkentäteho loistelamppu induktiivinen:
690 VA
Kytkentäteho loistelamppu rinnakkainen:
0 VA
Aikarele monitoimi PDR-2/A 2vk 16A 12-240VUC 16t


