ELKO EP - Aikarele monitoimi - PDR-2/B-230 2vk 16A 230VAC 10t

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toimintatapa - analoginen monitoiminen
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 3
Korkeus - 65 mm
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC
Kytkentäteho hehkulamppu - 800 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8594030333051
Sähkönumero
2707151
Toimittajan tuotenumero
PDR-2-B-230
Tukkuerä
0
Toimintatapa:
analoginen monitoiminen
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
3
Korkeus:
65 mm
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC
Kytkentäteho hehkulamppu:
800 W
Kytkentäteho loistelamppu DUO:
0 VA
Kytkentäteho loistelamppu induktiivinen:
690 VA
Kytkentäteho loistelamppu rinnakkainen:
0 VA
Aikarele monitoimi PDR-2/B 2vk 16A 230VAC 10 toim


