ELKO EP - Aikarele monitoimi - SMR-B 1s 16A 230VAC 4J USEKA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 49 mm
Vetohidastustoiminto kytkettäessä - kyllä
Vetohidastustoiminto avattaessa - kyllä
Aika-alue - 1...864000 s
Puolijohdelähdöllä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8595188135566
Sähkönumero
2707147
Toimittajan tuotenumero
SMR-B/230V
Tukkuerä
0
Leveys:
49 mm
Vetohidastustoiminto kytkettäessä:
kyllä
Vetohidastustoiminto avattaessa:
kyllä
Aika-alue:
1...864000 s
Puolijohdelähdöllä:
ei
Tähti-kolmio -toiminto:
ei
Pulssipituustoiminto:
kyllä
Vilkkutoiminto, alkaa tauolla, kiinteä aika:
kyllä
Vilkkutoiminto, alkaa työllä, kiinteä aika:
kyllä
Lähtöjen määrä, viivästymättömät, normaalisti kiinni NC:
0
Syvyys:
21 mm
Korkeus:
49 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
230...230 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
0...0 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Kuormitukseton liitos magnetisoitaessa:
kyllä
Kuormitukseton liitos demagnetisoitaessa:
kyllä
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Liitettävissä ulkoiseen liitintäblokkiin:
kyllä
Aikatoiminto, alkaa tauolla, säädettävä:
ei
Aikatoiminto, alkaa työllä, säädettävä:
ei
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
230...230 V
Vain kaukokäytölle:
ei
Lähtöjen määrä, viivvetön , normaalisti kiinni NC:
0
Lähtöjen määrä, viiveetön, normaalisti kiinni NO:
1
Lähtöjen määrä, viiveetön, normaalisti kiinni NC:
0
Lähtöjen määrä, viivästys, normaalisti kiinni NC:
0
Lähtöjen määrä, viivästys, normaalisti kiinni NC:
1
Lähdöt, valittavissa viiveetön ja viiveellä:
ei
Monitoimiaikarele joka on suunniteltu jälkiasennettavaksi uppoon jakorasiaan tai kojerasiaan ohjauskalusteen alle. Rele mahdollistaa perinteisen kytkintoiminnon vaihdon painikeohjattavaksi ajastusohjaukseksi. Liitäntä 4-johtimisena, sisältäen nollajohtimen. Moduuli on varustettu 16 A relekoskettimella maksimissaan 250 VAC jännitteelle. Monitoimisuuden ansiosta relettä voidaan käyttää pulssireleenä, porrasvaloajastukseen tai esimerkiksi sähkökäyttöisten pyyhekuivainten ohjaukseen kylpyhuoneissa. Moduuli on varustettu erillisellä galvaanisesti erotetulla tulolla AC/DC 5 - 250 V jännitteille, esimerkiksi turvajärjestelmien ohjaukseen.


