ELKO EP - Aikarele päästö 12-240VUC - CRM-82TO 2VK 8A K.12-240VUC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toimintatapa - analoginen yksitoiminen
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1
Korkeus - 64 mm
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC/DC
Kytkentäteho hehkulamppu - 300 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8595188137614
Sähkönumero
2707106
Toimittajan tuotenumero
CRM-82TO-UNI
Tukkuerä
10
Toimintatapa:
analoginen yksitoiminen
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Korkeus:
64 mm
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC/DC
Kytkentäteho hehkulamppu:
300 W
Kytkentäteho loistelamppu DUO:
0 VA
Kytkentäteho loistelamppu induktiivinen:
345 VA
Kytkentäteho loistelamppu rinnakkainen:
0 VA
Aikarele päästöhidastettu 2vk 8A k.12-240VUC


