ELKO EP - Aikarele työ-tauko 12-240VUC - CMR-2HE 1VK 16A 250V POT.


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toimintatapa - analoginen yksitoiminen
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1
Korkeus - 64 mm
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC/DC
Kytkentäteho hehkulamppu - 800 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8595188124553
Sähkönumero
2707115
Toimittajan tuotenumero
CRM-2HE-UNI
Tukkuerä
10
Toimintatapa:
analoginen yksitoiminen
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Korkeus:
64 mm
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC/DC
Kytkentäteho hehkulamppu:
800 W
Kytkentäteho loistelamppu DUO:
0 VA
Kytkentäteho loistelamppu induktiivinen:
690 VA
Kytkentäteho loistelamppu rinnakkainen:
0 VA