ELKO EP - Aikarele työ-tauko 12-240VUC - CRM-2H 1VK 16A 250VAC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1
Kytkentäteho hehkulamppu - 800 W
Kytkentäteho loistelamppu DUO - 0 VA
Kytkentäteho loistelamppu induktiivinen - 690 VA
Kytkentäteho loistelamppu rinnakkainen - 0 VA
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8595188113007
Sähkönumero
2707110
Toimittajan tuotenumero
CRM-2H-UNI
Tukkuerä
10
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Kytkentäteho hehkulamppu:
800 W
Kytkentäteho loistelamppu DUO:
0 VA
Kytkentäteho loistelamppu induktiivinen:
690 VA
Kytkentäteho loistelamppu rinnakkainen:
0 VA
Aikarele työ-tauko 1vk 16A k.12-240VUC


