ELKO EP - Aikarele työ-tauko - CRM-2H-230 1vk 16A 230VAC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toimintatapa - analoginen yksitoiminen
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1
Korkeus - 64 mm
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC
Kytkentäteho hehkulamppu - 800 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8595188124201
Sähkönumero
2707142
Toimittajan tuotenumero
CRM-2H-230V
Tukkuerä
10
Toimintatapa:
analoginen yksitoiminen
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Korkeus:
64 mm
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC
Kytkentäteho hehkulamppu:
800 W
Kytkentäteho loistelamppu DUO:
0 VA
Kytkentäteho loistelamppu induktiivinen:
690 VA
Kytkentäteho loistelamppu rinnakkainen:
0 VA
Aikarele työ-tauko CRM-2H 1vk 16A 230VAC


