ELKO EP - Aikarele vetohidastettu - SJR-2-230 2vk 16A 230VAC 2-t.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toimintatapa - analoginen yksitoiminen
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1
Korkeus - 64 mm
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC
Kytkentäteho hehkulamppu - 800 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8595188116015
Sähkönumero
2707134
Toimittajan tuotenumero
SJR-2-230V
Tukkuerä
10
Toimintatapa:
analoginen yksitoiminen
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Korkeus:
64 mm
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC
Kytkentäteho hehkulamppu:
800 W
Kytkentäteho loistelamppu DUO:
0 VA
Kytkentäteho loistelamppu induktiivinen:
690 VA
Kytkentäteho loistelamppu rinnakkainen:
0 VA
Aikarele vetohidastettu SJR-2 2vk 16A 230VAC 2-taso


