ELKO EP - Aikarele Y/D 12-240VUC - SRM-2T 2VK 16A 250VAC

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toimintatapa - analoginen yksitoiminen

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1

  • Korkeus - 64 mm

  • Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC/DC

  • Kytkentäteho hehkulamppu - 800 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8595188112437

Sähkönumero

2707108

Toimittajan tuotenumero

CRM-2T-UNI

Tukkuerä

10

Toimintatapa:

analoginen yksitoiminen

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Korkeus:

64 mm

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC/DC

Kytkentäteho hehkulamppu:

800 W

Kytkentäteho loistelamppu DUO:

0 VA

Kytkentäteho loistelamppu induktiivinen:

690 VA

Kytkentäteho loistelamppu rinnakkainen:

0 VA

Aikarele Y/D-käyn. 2vk 16A k.12-240VUC

Aikarele tähti-kolmio CRM-2T 2vk 16A k.12-240VUC