ELKO EP - Anturi keskustermostaateille - TC-3 0/+70 NTC PVC l=3m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kaapelin pituus - 3 m
Kiinteä anturijohto - kyllä
Anturin pituus - 25 mm
Langaton - ei
Rajähdyssuojattu - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8595188110617
Sähkönumero
2613145
Toimittajan tuotenumero
TC-3
Tukkuerä
1
Kaapelin pituus:
3 m
Kiinteä anturijohto:
kyllä
Anturin pituus:
25 mm
Langaton:
ei
Rajähdyssuojattu:
ei
Anturi keskustermostaateille Anturi keskustermostaateille 0/+70 NTC PVC l=3m PVC-kaapeli


