ELKO EP - Anturi keskustermostaateille - TC-6 0/+70 NTC PVC l=6m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kaapelin pituus - 6 m
Kiinteä anturijohto - kyllä
Anturin pituus - 25 mm
Langaton - ei
Rajähdyssuojattu - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8595188110082
Sähkönumero
2613146
Toimittajan tuotenumero
TC-6
Tukkuerä
0
Kaapelin pituus:
6 m
Kiinteä anturijohto:
kyllä
Anturin pituus:
25 mm
Langaton:
ei
Rajähdyssuojattu:
ei
Anturi keskustermostaateille Anturi 0/+70 NTC PVC l=6m PVC-kaap.


