ELKO EP - Anturi keskustermostaateille - TZ-6 -40/+125 NTC Ni/Cu l=6m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kaapelin pituus - 6 m
Kiinteä anturijohto - kyllä
Anturin pituus - 22.65 mm
Langaton - ei
Rajähdyssuojattu - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8595188110594
Sähkönumero
2613150
Toimittajan tuotenumero
TZ-6
Tukkuerä
0
Kaapelin pituus:
6 m
Kiinteä anturijohto:
kyllä
Anturin pituus:
22.65 mm
Langaton:
ei
Rajähdyssuojattu:
ei
Anturi keskustermostaateille
Anturi -40/+125 NTC Ni/Cu l=6m silik.
Anturi -40/+125 NTC Ni/Cu l=6m silik.


