Etusivu

ELKO EP - Anturi - SHR-1-M M12/65.5mm mes. yliv.

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ilmaisimen / anturin tyyppi - muu

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Soveltuu juomakelpoiselle vedelle - kyllä

  • Sisältää näytön - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8595188110105

Sähkönumero

2613128

Toimittajan tuotenumero

SHR-1-M

Tukkuerä

0

Ilmaisimen / anturin tyyppi:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Soveltuu juomakelpoiselle vedelle:

kyllä

Sisältää näytön:

ei

Anturi HRHxx releille Anturi M12/65.5mm messinki. ylivuoto