ELKO EP - Anturi - SHR-1-N M12/65.5mm RST yliv.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ilmaisimen / anturin tyyppi - muu
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Soveltuu juomakelpoiselle vedelle - kyllä
Sisältää näytön - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8595188111379
Sähkönumero
2613129
Toimittajan tuotenumero
SHR-1-N
Tukkuerä
0
Ilmaisimen / anturin tyyppi:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Soveltuu juomakelpoiselle vedelle:
kyllä
Sisältää näytön:
ei
Anturi HRHxx releille
Anturi M12/65.5mm RST. ylivuoto
Anturi M12/65.5mm RST. ylivuoto


