ELKO EP - Anturi - SHR-3 M20 RST IP67. erik.ol

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ilmaisimen / anturin tyyppi - muu
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Soveltuu juomakelpoiselle vedelle - kyllä
Sisältää näytön - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8595188111270
Sähkönumero
2613131
Toimittajan tuotenumero
SHR-3
Tukkuerä
0
Ilmaisimen / anturin tyyppi:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Soveltuu juomakelpoiselle vedelle:
kyllä
Sisältää näytön:
ei
Anturi HRHxx releille
Anturi M20 RST IP67. pinnank. erik.ol
Anturi M20 RST IP67. pinnank. erik.ol


