ELKO EP - Kellokytkin mekaaninen - ATS-2D vrk 1vk 16A DIN

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kanavien lukumäärä - 1

  • 24 h ohjelma - kyllä

  • Viikko-ohjelma - ei

  • Verkkosynkronointi - ei

  • Syöttöjännite - 230...230 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8595188182126

Sähkönumero

2614303

Toimittajan tuotenumero

ATS-2D

Tukkuerä

1

Kanavien lukumäärä:

1

24 h ohjelma:

kyllä

Viikko-ohjelma:

ei

Verkkosynkronointi:

ei

Syöttöjännite:

230...230 V

Asennustapa:

DIN-kisko

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Käyttöjännitteen taajuus:

50...60 Hz

Tarkkuus per päivä:

1 s

60 min. ohjelma:

kyllä

Vuosi-ohjelma:

ei

Automaattinen siirtyminen talvi-/kesäaikaan:

ei

Käsikäyttöinen:

kyllä

Nimelliskytkentävirta 250 V AC:

16 A

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2

Leveys:

35 mm

Korkeus:

90 mm

Syvyys:

60 mm

Mekaaninen kellokytkin 1-kanainen vuorokausiohjelmoitava, koko 2moduulia Mekaaninen kellokytkin on helppo ja edukas vaihtoehto digitaalisten kellokytkinten rinnalle lämmityksen, ilmanvaihdon, valaistusjärjestelmien ja pumppujen kellonajan mukaan ajastettuun ohjaukseen. Tämä kello mahdollistaa ajastuksen vuorokausiohjelmalla 30 minuutin kytkentäjaksoin. Käyttötila voidaan valita kellokytkimen etupaneelin valintakytkimella: ajastettu ohjaus, käsikäyttö päälle, käsikäyttö pois. Kello on varustettu etupinnan läpinäkyvällä suojakannella, joka suojaa kellotaulua ja valintakytkintä.