ELKO EP - Hämäräkytkin - SOU-2-230+s 1vk 16A 230VAC vko

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitettu kytkentävirta - 8 A

  • Kirkkauden säätöalue - 10...50000 lx

  • Max. valosensorin johdon pituus - 50 m

  • Suojauksen taso (IP), valoanturi - IP65

  • Nimellisjännite - 230 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8595188130523

Sähkönumero

2613126

Toimittajan tuotenumero

SOU-2-230V-SENSOR

Tukkuerä

0

Mitoitettu kytkentävirta:

8 A

Kirkkauden säätöalue:

10...50000 lx

Max. valosensorin johdon pituus:

50 m

Suojauksen taso (IP), valoanturi:

IP65

Nimellisjännite:

230 V

Nimellistaajuus:

50...60 Hz

Maksimi hehkulamppukuorma:

250 W

Ohjelmoitavalla yöllisellä sammuttamisella:

kyllä

Loistelamppukuorma maks.:

2000 VA

Painikesisääntulo:

ei

Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:

0 VA

Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:

0 VA

Valosensorin suojaluokka:

II

Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6):

0 A

Valosensorin nimellisjännite:

0 V

Asennustapa:

DIN-kisko

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2

Upotussyvyys:

64 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Hämäräkytkin

Hämäräkytkin SOU-2 1vk 16A 230VAC vko/ant.