ELKO EP - Hygrotermostaatti 24-230Vac/dc - RHT-1 1s 16A 0/+60 2.5K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8595188136617
Sähkönumero
2613159
Toimittajan tuotenumero
RHT-1
Tukkuerä
10
Hygrotermostaatti 24-230Vac/dc
Rele on suunniteltu ympäristöparametrien, kuten lämpötilan ja suhteellisen kosteuden, valvontaan jakokaapeissa. Laite mahdollistaa kahdeksan erilaista ehtoa valvonnalle ja on siten käyttökelpoinen erityyppisille kuormille (esim. tuulettimet, lämmitys, ilmastointi, kuivauslaitteet). Asennuksen yhteydessä on otettava huomioon se seikka, että hystereesi kasvaa mitattujen arvojen pysyvyyden vuoksi anturin ja ympäröivän ympäristön välillä.Laite on varustettu anturivian havaitsemisella. Anturivian tapauksessa, kun sallitut rajat ylittyvät (lämpötila -30 °C/-22 °F ja 80 °C/176 °F; suhteellinen kosteus 5 % ja 95 %) tai jos sisäinen vika on yli 50 % (esimerkiksi korkean ympäristöhäiriön vuoksi), kontakti avautuu ja anturivika osoitetaan. Anturivika ei vaikuta pysyvästi PÄÄLLÄ tai POIS olevaan toimintoon.Oikean asennuksen varmistamiseksi tuotteen kotelon nuolten on osoitettava ylöspäin. Ilmanvaihtoaukkoja ei saa peittää.
Rele on suunniteltu ympäristöparametrien, kuten lämpötilan ja suhteellisen kosteuden, valvontaan jakokaapeissa. Laite mahdollistaa kahdeksan erilaista ehtoa valvonnalle ja on siten käyttökelpoinen erityyppisille kuormille (esim. tuulettimet, lämmitys, ilmastointi, kuivauslaitteet). Asennuksen yhteydessä on otettava huomioon se seikka, että hystereesi kasvaa mitattujen arvojen pysyvyyden vuoksi anturin ja ympäröivän ympäristön välillä.Laite on varustettu anturivian havaitsemisella. Anturivian tapauksessa, kun sallitut rajat ylittyvät (lämpötila -30 °C/-22 °F ja 80 °C/176 °F; suhteellinen kosteus 5 % ja 95 %) tai jos sisäinen vika on yli 50 % (esimerkiksi korkean ympäristöhäiriön vuoksi), kontakti avautuu ja anturivika osoitetaan. Anturivika ei vaikuta pysyvästi PÄÄLLÄ tai POIS olevaan toimintoon.Oikean asennuksen varmistamiseksi tuotteen kotelon nuolten on osoitettava ylöspäin. Ilmanvaihtoaukkoja ei saa peittää.


