Etusivu

ELKO EP - Kellokytkin - SHT-3/2-230 vuosi 2K 16A 230V

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kanavien lukumäärä:

2

Syöttöjännite:

230...230 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12...240 V

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotAC/DC

Vuosi-ohjelma:

kyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kanavien lukumäärä - 2

  • Syöttöjännite - 230...230 V

  • 24 h ohjelma - kyllä

  • Asennustapa - DIN-kisko

  • Viikko-ohjelma - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8595188129015

Sähkönumero

2613113

Toimittajan tuotenumero

SHT-3-2-230V

Tukkuerä

0

Kanavien lukumäärä:

2

Syöttöjännite:

230...230 V

24 h ohjelma:

kyllä

Asennustapa:

DIN-kisko

Viikko-ohjelma:

kyllä

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Varakäyntiaika tunneissa:

26280

Käyttöjännitteen taajuus:

50...60 Hz

Varakäyntiaika vuosissa:

3

Tarkkuus per päivä:

1 s

Tekstiopastus näytössä:

kyllä

Ulkoisesti ohjelmoitava:

kyllä

Sisältää muistikortin:

ei

60 min. ohjelma:

kyllä

Vuosi-ohjelma:

kyllä

Loma-ohjelma:

kyllä

Impulssiohjelma:

kyllä

Jaksotusohjelma:

kyllä

Astro-ohjelma:

ei

Satunnaisohjelma:

kyllä

Käyttötuntilaskuri:

ei

Verkkosynkronointi:

ei

Kideohjattu:

kyllä

Radio-ohjattu:

ei

Radio-ohjattu (DCF77):

ei

GPS:

ei

Muistipaikkojen lukumäärä:

100

Automaattinen siirtyminen talvi-/kesäaikaan:

kyllä

Käsikäyttöinen:

kyllä

Ulkoinen painike, tulo:

ei

Kytkennän esivalinta:

ei

Nimelliskytkentävirta 250 V AC:

16 A

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP10

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2

Leveys:

35.6 mm

Korkeus:

90 mm

Syvyys:

64 mm

Kellokytkin, digitaalinen Kellokytkin digitaalinen SHT-3/2 vuosi 2-kan 16A 230VAC