ELKO EP - Keskustermostaatti DIN - TER-4 -40/+110 2-t 0.5-2.5K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Anturin tyyppi - etäanturi
Kanavien lukumäärä - 2
Malli / Tyyppi - analoginen
Mitoitusjännite - 230...230 V
Nimellistaajuus - 50...60 Hz
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8594030337806
Sähkönumero
2613140
Toimittajan tuotenumero
TER-4/230V
Tukkuerä
0
Anturin tyyppi:
etäanturi
Kanavien lukumäärä:
2
Malli / Tyyppi:
analoginen
Mitoitusjännite:
230...230 V
Nimellistaajuus:
50...60 Hz
Tekstiopastus näytössä:
ei
24 h ohjelma:
ei
Viikko-ohjelma:
ei
Loma-ohjelma:
ei
Sisääntulo aikaohjelmalle:
ei
Aleneman säätöalue:
-40...110 °C
Automaattinen siirtyminen talvi-/kesäaikaan:
ei
Toiminnon valintakytkin:
kyllä
Kytkennän esivalinta:
kyllä
Nimelliskytkentävirta 250 V, potentiaalivapaa:
16 A
Nimelliskytkentävirta 230 V, ei potentiaalivapaa:
16 A
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Asennussyvyys:
65 mm
Sähköisten lattialämmitysjärjestelmien ohjaus asuintiloissaTämä termostaatti ei sovellu käytettäväksi ekosuunnitteluvaatimusten (EuP) mukaisten asuintilojen sähköisten lattialämmitysjärjestelmien ohjaukseen. Tätä termostaattia saa käyttää vain sulanapito-, kuivatus- ja saattolämmitysjärjestelmien ohjaukseen sekä vesikiertoisten lämmitysjärjestelmien ohjaukseen.


