ELKO EP - Muuntaja - ZTR-15-12 230/4/8/12V DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ensiöjännite - 230 V
Toisiojännite 1 - 4 V
Toisiovirta 1 - 0 A
Enimmäislähtövirta - 15 A
Muuntajan tyyppi - standardi soittokellomuuntaja
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8595188139281
Sähkönumero
7036102
Toimittajan tuotenumero
ZTR-15-12V
Tukkuerä
0
Ensiöjännite:
230 V
Toisiojännite 1:
4 V
Toisiovirta 1:
0 A
Enimmäislähtövirta:
15 A
Muuntajan tyyppi:
standardi soittokellomuuntaja
Toisiojännite 2:
8 V
Toisiojännite 3:
12 V
Toisiovirta 2:
0 A
Toisiovirta 3:
0 A
Enimmäislähtöteho:
0 W
Enimmäistehohäviö:
0 W
Laajennettava:
kyllä
Pituus:
90 mm
Leveys:
52 mm
Korkeus:
65 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
3
Oikosulkusuojattu:
kyllä
Lämpösuojattu:
ei


