ELKO EP - Muuntaja - ZTR-8-8 8VAC 8VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ensiöjännite - 230 V
Toisiojännite 1 - 8 V
Toisiovirta 1 - 0 A
Enimmäislähtövirta - 8 A
Muuntajan tyyppi - standardi soittokellomuuntaja
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8595188136808
Sähkönumero
7036100
Toimittajan tuotenumero
ZTR-8-8
Tukkuerä
0
Ensiöjännite:
230 V
Toisiojännite 1:
8 V
Toisiovirta 1:
0 A
Enimmäislähtövirta:
8 A
Muuntajan tyyppi:
standardi soittokellomuuntaja
Toisiojännite 2:
0 V
Toisiojännite 3:
0 V
Toisiovirta 2:
0 A
Toisiovirta 3:
0 A
Enimmäislähtöteho:
0 W
Enimmäistehohäviö:
0 W
Laajennettava:
kyllä
Pituus:
90 mm
Leveys:
35.6 mm
Korkeus:
64 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Oikosulkusuojattu:
kyllä
Lämpösuojattu:
ei
Muuntaja 8VAC 8VA


