ELKO EP - Teholähde 2.5-1.5A - PS-30-R 230VAC/12-24VDC

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännitteen tyyppi - AC

  • Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 24.2...24.2 V

  • Enimmäislähtövirta 1 - 1.25 A

  • Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 100...250 V

  • Mitoitussyöttöjännite, DC - 0...0 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8595188136655

Sähkönumero

2707126

Toimittajan tuotenumero

PS-30-R

Tukkuerä

0

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Ensimmäinen toisio lähtöjännite:

24.2...24.2 V

Enimmäislähtövirta 1:

1.25 A

Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:

100...250 V

Mitoitussyöttöjännite, DC:

0...0 V

Energiankulutus:

10 VA

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

3

Leveys:

52 mm

Korkeus:

90 mm

Syvyys:

65 mm

Toinen toisio lähtöjännite:

0...0 V

Kolmas toisio lähtöjännite:

0...0 V

Enimmäislähtövirta 2:

0 A

Enimmäislähtövirta 3:

0 A

Toisiojännite säädettävä:

kyllä

Nimellinen lähtöjännite 1:

12.2 V

Nimellinen lähtöjännite 2:

0 V

Nimellinen lähtöjännite 3:

0 V

Nimellislähtövirta 1:

2.5 A

Nimellislähtövirta 2:

0 A

Nimellislähtövirta 3:

0 A

Oikosulkukesto:

kyllä

Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:

100...250 V

Ulostulojännite stabiloitu:

kyllä

Lähtöteho:

30 W

Stabiloitu:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

vipuliitäntä

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä

Laajennettava:

kyllä

Upotusleveys:

52 mm

Upotuskorkeus:

90 mm

Suora-asennus mahdollista:

ei

Soveltuu turvakäyttöön:

kyllä

Turvaluokka SIL IEC 61508:

ei ole

Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:

ei ole

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Teholähde 230VAC/12/24VDC 30W/2,5/1,5A 3mod

Teholähde PS-30-R 230VAC/12-24VDC 2,5-1,