ELKO EP - Teholähde - PS1M-15 230VAC/12VDC 1.25A 1M

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännitteen tyyppi - AC

  • Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 11...13 V

  • Enimmäislähtövirta 1 - 1.25 A

  • Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 100...240 V

  • Mitoitussyöttöjännite, DC - 0...0 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8595188180474

Sähkönumero

2707263

Toimittajan tuotenumero

PS1M-15/12V

Tukkuerä

10

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Ensimmäinen toisio lähtöjännite:

11...13 V

Enimmäislähtövirta 1:

1.25 A

Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:

100...240 V

Mitoitussyöttöjännite, DC:

0...0 V

Energiankulutus:

4 VA

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Leveys:

18 mm

Korkeus:

90 mm

Syvyys:

58 mm

Toinen toisio lähtöjännite:

0...0 V

Kolmas toisio lähtöjännite:

0...0 V

Enimmäislähtövirta 2:

0 A

Enimmäislähtövirta 3:

0 A

Toisiojännite säädettävä:

ei

Nimellinen lähtöjännite 1:

12 V

Nimellinen lähtöjännite 2:

0 V

Nimellinen lähtöjännite 3:

0 V

Nimellislähtövirta 1:

0 A

Nimellislähtövirta 2:

0 A

Nimellislähtövirta 3:

0 A

Oikosulkukesto:

kyllä

Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:

100...240 V

Ulostulojännite stabiloitu:

kyllä

Lähtöteho:

15 W

Stabiloitu:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

vipuliitäntä

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä

Laajennettava:

kyllä

Upotusleveys:

17.6 mm

Upotuskorkeus:

90 mm

Suora-asennus mahdollista:

ei

Soveltuu turvakäyttöön:

kyllä

Turvaluokka SIL IEC 61508:

ei ole

Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:

ei ole

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Teholähde stabiloidulla jännitelähdöllä 12VDC 1,25A, koko 1 moduuli

Stabiloidulla kiinteällä jännitelähdöllä varustettu teholähde DIN-asennukseen, koko 1 moduuli. Syöttöjännitteenä on mahdollisuus käyttää laaja-alaisesti jännitteitä 100 - 240 VAC. Lähtöjännite on säädettävissä välillä 11 - 13 VDC. Maksimi lähtöteho nimellislähtöjännitteellä 12 VDC on 15 W. Teholähde on suojattu ylikuormitusta, ylijännitettä ja oikosulkua vastaan. Lähtöjännitteen päällä olo on indikoitu tuotteessa merkkivalolla. Säädettävän jännitelähdön ansiosta teholähde soveltuu myös asennuksiin, joissa pitkien kaapelilinjojen päässä esiintyvää jännitteen alenemaa pitää kompensoida.