ELKO EP - Teholähde - PS2M-24 230VAC/12VDC 2A 2M

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännitteen tyyppi - AC

  • Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 11...13 V

  • Enimmäislähtövirta 1 - 2 A

  • Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 100...240 V

  • Mitoitussyöttöjännite, DC - 0...0 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

7 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8595188180498

Sähkönumero

2707265

Toimittajan tuotenumero

PS2M-24/12V

Tukkuerä

1

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Ensimmäinen toisio lähtöjännite:

11...13 V

Enimmäislähtövirta 1:

2 A

Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:

100...240 V

Mitoitussyöttöjännite, DC:

0...0 V

Energiankulutus:

8 VA

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Leveys:

35 mm

Korkeus:

90 mm

Syvyys:

58 mm

Toinen toisio lähtöjännite:

0...0 V

Kolmas toisio lähtöjännite:

0...0 V

Enimmäislähtövirta 2:

0 A

Enimmäislähtövirta 3:

0 A

Toisiojännite säädettävä:

ei

Nimellinen lähtöjännite 1:

12 V

Nimellinen lähtöjännite 2:

0 V

Nimellinen lähtöjännite 3:

0 V

Nimellislähtövirta 1:

0 A

Nimellislähtövirta 2:

0 A

Nimellislähtövirta 3:

0 A

Oikosulkukesto:

kyllä

Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:

100...240 V

Ulostulojännite stabiloitu:

kyllä

Lähtöteho:

24 W

Stabiloitu:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

vipuliitäntä

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä

Laajennettava:

kyllä

Upotusleveys:

35 mm

Upotuskorkeus:

90 mm

Suora-asennus mahdollista:

ei

Soveltuu turvakäyttöön:

kyllä

Turvaluokka SIL IEC 61508:

ei ole

Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:

ei ole

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Teholähde stabiloidulla jännitelähdöllä 12VDC 2A, koko 2 moduulia

Stabiloidulla kiinteällä jännitelähdöllä varustettu teholähde DIN-asennukseen, koko 2 moduulia. Syöttöjännitteenä on mahdollisuus käyttää laaja-alaisesti jännitteitä 100 - 240 VAC. Lähtöjännite on säädettävissä välillä 11 - 13 VDC. Maksimi lähtöteho nimellislähtöjännitteellä 12 VDC on 24 W. Teholähde on suojattu ylikuormitusta, ylijännitettä ja oikosulkua vastaan. Lähtöjännitteen päällä olo on indikoitu tuotteessa merkkivalolla. Säädettävän jännitelähdön ansiosta teholähde soveltuu myös asennuksiin, joissa pitkien kaapelilinjojen päässä esiintyvää jännitteen alenemaa pitää kompensoida.