ELKO EP - Teholähde - PS3M-60 230VAC/24VDC 2.5A 3M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - AC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 22.8...25.2 V
Enimmäislähtövirta 1 - 2.5 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 100...240 V
Mitoitussyöttöjännite, DC - 0...0 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8595188180528
Sähkönumero
2707268
Toimittajan tuotenumero
PS3M-60/24V
Tukkuerä
1
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite:
22.8...25.2 V
Enimmäislähtövirta 1:
2.5 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:
100...240 V
Mitoitussyöttöjännite, DC:
0...0 V
Energiankulutus:
6.5 VA
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Leveys:
52.5 mm
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
58 mm
Toinen toisio lähtöjännite:
0...0 V
Kolmas toisio lähtöjännite:
0...0 V
Enimmäislähtövirta 2:
0 A
Enimmäislähtövirta 3:
0 A
Toisiojännite säädettävä:
ei
Nimellinen lähtöjännite 1:
24 V
Nimellinen lähtöjännite 2:
0 V
Nimellinen lähtöjännite 3:
0 V
Nimellislähtövirta 1:
0 A
Nimellislähtövirta 2:
0 A
Nimellislähtövirta 3:
0 A
Oikosulkukesto:
kyllä
Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:
100...240 V
Ulostulojännite stabiloitu:
kyllä
Lähtöteho:
60 W
Stabiloitu:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
vipuliitäntä
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Laajennettava:
kyllä
Upotusleveys:
52.5 mm
Upotuskorkeus:
90 mm
Suora-asennus mahdollista:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
kyllä
Turvaluokka SIL IEC 61508:
ei ole
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:
ei ole
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Stabiloidulla kiinteällä jännitelähdöllä varustettu teholähde DIN-asennukseen, koko 3 moduulia. Syöttöjännitteenä on mahdollisuus käyttää laaja-alaisesti jännitteitä 100 - 240 VAC. Lähtöjännite on säädettävissä välillä 22,8 - 25,2 VDC. Maksimi lähtöteho nimellislähtöjännitteellä 24 VDC on 60 W. Teholähde on suojattu ylikuormitusta, ylijännitettä ja oikosulkua vastaan. Lähtöjännitteen päällä olo on indikoitu tuotteessa merkkivalolla. Säädettävän jännitelähdön ansiosta teholähde soveltuu myös asennuksiin, joissa pitkien kaapelilinjojen päässä esiintyvää jännitteen alenemaa pitää kompensoida.


