ELKO EP - Teholähde - ZSR-30 230/5-24VAC 8VA

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännitteen tyyppi - AC

  • Ensimmäinen toisio lähtöjännite AC - 24...24 V

  • Enimmäislähtövirta 1 - 0.33 A

  • Lähtöteho - 8 W

  • Sähköisen liitännän tyyppi - vipuliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8594030331750

Sähkönumero

2707129

Toimittajan tuotenumero

ZSR-30

Tukkuerä

0

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Ensimmäinen toisio lähtöjännite AC:

24...24 V

Enimmäislähtövirta 1:

0.33 A

Lähtöteho:

8 W

Sähköisen liitännän tyyppi:

vipuliitäntä

Toinen toisio lähtöjännite AC:

0...0 V

Kolmas toisio lähtöjännite AC:

0...0 V

Ensimmäinen toisio lähtöjännite DC:

24...24 V

Toinen toisio lähtöjännite DC:

24...24 V

Kolmas toisio lähtöjännite DC:

0...0 V

Enimmäislähtövirta 2:

0.33 A

Enimmäislähtövirta 3:

0 A

Toisiojännite säädettävä:

kyllä

Oikosulkukesto:

kyllä

Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:

230...230 V

Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:

230...230 V

Mitoitussyöttöjännite, DC:

0...0 V

Ulostulojännite stabiloitu:

kyllä

Energiankulutus:

8 VA

Stabiloitu:

kyllä

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä

Laajennettava:

kyllä

Upotuskorkeus:

90 mm

Suora-asennus mahdollista:

ei

Leveys:

52 mm

Korkeus:

90 mm

Syvyys:

65 mm

Soveltuu turvakäyttöön:

kyllä

Turvaluokka SIL IEC 61508:

ei ole

Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:

ei ole

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Teholähde ZSR-30 230/5-24VAC 8VA

Stabiloitu teholähde kolmella jännitelähdöllä. Soveltuu erilaisten laitteiden ja kojeiden suojajännitesyöttöön täysin galvaanisesti erotettuna verkkojännitteestä. Lähtöjännitteet: 5-24 VDC stabiloitu, 24 VDC ei stabiloitu ja 24 VAC. Virtarajan ylitys indikoidaan vilkkuvalla LEDillä. Täyden oikosulun tapauksissa, lähdön syöttö katkaistaan. Lähdön virtaa on rajoitttu elektronisella sulakkeella.