ELKO EP - Termostaatti - 1.8-3.3kohm PTC 24-240VUC DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittauspiirien lukumäärä - 1
Vastusmittauksen mittausalue - 1800...3300 Ohm
Irrotettavilla kiinnikkeillä - ei
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8595188137164
Sähkönumero
2613141
Toimittajan tuotenumero
TER-7
Tukkuerä
1
Mittauspiirien lukumäärä:
1
Vastusmittauksen mittausalue:
1800...3300 Ohm
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Leveys:
17.6 mm
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
60 mm
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC/DC
Mitoitettu kytkentävirta:
8 A
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Virhelokin mahdollisuus:
ei
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC/DC
Ulkoinen nollaus mahdollista:
kyllä
Syöttöjännite AC 50 Hz:
24...240 V
Syöttöjännite DC:
24...240 V
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
2
Syöttöjännite AC 60 Hz:
24...240 V
Käyttöjännite 50 Hz:
250...250 V
Käyttöjännite DC:
24...24 V
Termostaatti moottorikäämitysten lämpötilanvalvotanta PTC-termistorin alueen mukaan. Mittaukseen käytetään PTC-anturia, jonka moottorin valmistaja on rakentanut moottorikäämin sisälle
- Muistitoiminto - aktvivointi DIP-kytkimellä
- Vikatilan nollaus:
- a) etupinnan painikkeella
- b) ulkoisella koskettimella (etäohjaus 2-johdinkytkentä)
- Toiminto anturin oikosulku- ja irrotuksenvalvontaan, punainen vilkkuva LED ilmaisee viallisen anturin
- Lähtökosketin: 2x vaihto 8A / 250V AC1
- Punainen jatkuvasti palava LED ilmaisee lämpötilaylityksen
- Anturin liittimet ovat galvaanisesti erotettu, ne voidaan yhdistää PE-liittimeen vioittamatta tuotetta
- Monijännitesyöttö 24-240V AC/DC 1-moduuli, DIN-kiskoasennus


