ELKO EP - Termostaatti, koteloitu - TEV-1 -20/+20 1.5K NTC 2-taso

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittauspiirien lukumäärä - 1

  • Irrotettavilla kiinnikkeillä - ei

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Leveys - 135 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8595188129121

Sähkönumero

2613155

Toimittajan tuotenumero

TEV-1

Tukkuerä

0

Mittauspiirien lukumäärä:

1

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Leveys:

135 mm

Korkeus:

110 mm

Syvyys:

66 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

vipuliitäntä

Virhelokin mahdollisuus:

ei

Ulkoinen nollaus mahdollista:

ei

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Termostaatti, koteloitu

Termostaatti -20/+20 1.5K NTC 2-taso